ユニテール
フロアブルーム M HG8721シリーズ
中型サイズの床用ブルーム。幅300mmの中型ソフトフロアーブラシです。
仕様
毛質:ソフト
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
475
外形寸法(mm)
幅300x奥行70
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38701338
HG8721
白
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701347
HG8721
赤
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701356
HG8721
青
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701365
HG8721
緑
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701374
HG8721
黄
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください