ユニテール
フロアスクイージー 自在型 HG8783シリーズ
ハンドルが自由に動き便利な水切り。ハンドルとの接合部が自在に動くスクイージー。角度を変えて使用出来ます。
質量(g)
390
外形寸法(mm)
幅420×厚さ53
機能
自在型(交換ラバー付)
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38701548
HG8783
白
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701557
HG8783
赤
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701566
HG8783
青
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701575
HG8783
緑
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701584
HG8783
黄
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701593
HG8783
黒
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください