ユニテール
ワンドスイーパー TA5505シリーズ
柄が自在に曲がる大型スイーパー。幅僅か10mmの薄型スイーパー。ベルトコンベアーをはじめカウンターや機器の狭い箇所の洗浄ブラシです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
435
外形寸法(mm)
ブラシ部:幅450×厚さ14、ハンドル全長: 1310(セット時全長 1370)
硬さ
ミディアム
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
40
機能
専用ハンドル付、左右可動
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38701837
TA5505
白
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701846
TA5505
赤
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701855
TA5505
青
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701864
TA5505
緑
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701873
TA5505
黄
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください