ユニテール
TA5505用交換ブラシ
TA5505用交換ブラシ
材質
ポリエステル毛(PBT)
外形寸法(mm)
ブラシ部:幅450×厚さ14
硬さ
ミディアム
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38701889
TA5505R
白
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701898
TA5505R
赤
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701907
TA5505R
青
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701916
TA5505R
緑
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701925
TA5505R
黄
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください