ユニテール
フロアブルーム 230×35mm HG849シリーズ
微細なパウダーを綺麗に掃きとる
仕様
毛質:ソフト
付属品
専用ハンドル付(ハンドル1200mmアルミニウム)
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
570
外形寸法(mm)
幅230×奥行35
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
75~80
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38701934
HG849
白
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701943
HG849
赤
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701959
HG849
青
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701968
HG849
緑
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701977
HG849
黄
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください