ユニテール
HG849用スペアブラシ
HG849用スペアブラシ
仕様
毛質:ソフト
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
570
外形寸法(mm)
幅230×奥行35
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
75~80
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38701986
HG839
白
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38701995
HG839
赤
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38702004
HG839
青
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38702013
HG839
緑
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38702029
HG839
黄
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください