ユニテール
ロングハンドルブラシ Φ0.3mm D10シリーズ
毛の抜けを防止するレジンセット構造で加工されたロングハンドルブラシです。
材質
ソフトポリエステル毛
質量(g)
230
外形寸法(mm)
410×50
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
130
ブラシ寸法(mm)
120×65
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38702336
D10
赤
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38702345
D10
青
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38702354
D10
緑
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38702363
D10
黄
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください