ダイヤフラム式チェックバルブ
ダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラム弁は、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。外径3.3mmにはシリコンチューブ2×4(ギリギリ)と3×5が接続可能。またPTFEチューブ3×4(最適)と3×5が接続可能。外径5.3~5.4mmにはシリコンチューブ4×6(ギリギリ)と5×7が接続可能。 ガンマ線・EOG滅菌可能ですが、コード番号VSCV010のみオートクレーブ滅菌(+121℃)も可能。コード番号VSCV010以外の使用温度+5~40℃。最大逆流量0.1mL/時(@0.5mL/時)