曜日別特売

標準バイアル 201シリーズ

標準バイアル 201シリーズ - サビレックス

使用温度範囲:-200℃~+260℃。外底平面のためホットプレートなどでの熱伝導に優れています。情報記入用のタブ(インデックス)を差し込める上面凹状蓋や液体移送用蓋もございます(別売)。バイアル用トレーもございます(別売)。

内容量1個
注意
※38℃以上では1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38710228201-007-20-024-017内底U型61-8489-93
4,600
4,498
4,948(税込)
63日以内出荷
返品不可
38710237201-007-30-024-017内底V型61-8489-94
4,900
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710255201-015-20-033-0115内底U型61-8489-96
7,500
7,298
8,028(税込)
63日以内出荷
返品不可
38710264201-015-30-033-0115内底V型61-8489-97
8,100
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710289201-022-20-033-0122内底U型61-8489-99
8,300
7,898
8,688(税込)
63日以内出荷
返品不可
38710298201-022-30-033-0122内底V型61-8490-01
8,900
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710316201-030-20-033-0130内底U型 外形丸型 外底平面61-8490-03
9,600
9,398
10,338(税込)
63日以内出荷
返品不可
38710325201-030-30-033-0130内底V型 外形丸型 外底平面61-8490-04
9,700
9,498
10,448(税込)
63日以内出荷
返品不可
38710343201-060-20-033-0160内底U型61-8490-06
17,600
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710359201-060-30-033-0160内底V型61-8490-07
18,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710185201-005-20-024-015内底U型 外形丸型 外底平面61-8489-88
4,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
38710194201-005-30-024-015内底V型 外形丸型 外底平面61-8489-89
4,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38710219201-007-10-024-017内底平型61-8489-92
4,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
38710246201-015-12-033-0115内底平型61-8489-95
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
38710273201-022-12-033-0122内底平型61-8489-98
7,800
取扱い終了
代替品有
38710307201-030-12-033-0130内底平型 外形丸型 外底平面 高さ69.961-8490-02
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
38710334201-060-12-033-0130内底平型 外形丸型 外底平面 高さ133.961-8490-05
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
38710176201-005-12-024-015内底平型 外形丸型 外底平面61-8489-87
4,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38710185201-005-20-024-0121344268201-005-32-024-01201-005-20-024-01 バイアル サビレックス 21344268バイアルサビレックス1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38710194201-005-30-024-0121344268201-005-32-024-01201-005-30-024-01 バイアル サビレックス 21344268バイアルサビレックス1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38710219201-007-10-024-0133225595No.0225201-007-10-024-01 PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス 33225595PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス1個
4,590
税込5,049
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38710246201-015-12-033-0133225604No.0025201-015-12-033-01 PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス 33225604PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス1個
7,490
欠品中
税込8,239
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38710273201-022-12-033-0133225613No.0275201-022-12-033-01 PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス 33225613PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス1個
8,390
税込9,229
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38710307201-030-12-033-0133225622No.0201201-030-12-033-01 PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし) サビレックス 33225622PFAジャー(キャップ付き・目盛りなし)サビレックス1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38710334201-060-12-033-0133142225201-060-12-033-01201-060-12-033-01 PFAバイアル サビレックス 33142225PFAバイアルサビレックス1本
16,000
税込17,600
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする