曜日別特売

オートサンプラーバイアル

オートサンプラーバイアル - サビレックスオートサンプラーバイアル - サビレックス

使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートサンプラーバイアルは、厳格な分析での超微量金属の吸収や汚染を低くします。

内容量1個
注意
※容器内部全体がV字状に成型されています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38710447201-902-40-008-010.261-8490-16
4,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710517201-913-44-013-731.361-8490-23
4,650
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710526201-913-44-013-851.361-8490-24
7,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710535201-915-44-012-811.561-8490-25
4,700
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710544201-002-44-012-81261-8490-26
4,300
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
38710553201-004-44-012-81461-8490-27
6,300
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする