曜日別特売

QSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし

QSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし - QSP
全長(mm)44.5
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38734195845-Q1袋(1000本)バルク62-7023-85
4,320
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
38734204845-TP-Q1箱(10個×96本)ラック62-7023-86
4,400
取扱い終了
代替品有
38734213845-TPS-Q1箱(10個×96本)ラック 滅菌済62-7023-87
5,000
取扱い終了
38734229RC-845-FTP-Q1箱(10個×96本)ラック ROBOTICラック62-7024-58
4,400
取扱い終了
38734238RC-845-FTPS-Q1箱(10個×96本)ラック ROBOTICラック 滅菌済62-7024-59
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38734204845-TP-Q80601354RC-845-TP-Q845-TP-Q QSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし 96本×10ラック入 QSP 80601354QSP マイクロテストチューブ 1.2mL フロスティ加工なし 96本×10ラック入QSP1パック(10ラック×96本)
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする