QSP フィルターチップ 1000μL ロングタイプ

QSP フィルターチップ 1000μL ロングタイプ QSP QSP フィルターチップ 1000μL ロングタイプ QSP

スタンダードタイプです。

全長(mm)88.3
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38734493 F111-NXL-S-1000-Q 1袋(100本) 62-7024-08 バルク 滅菌済
2,440
2,398
2,638 (税込)
翌々日出荷
38734509 F111-R100S-1000-Q 1箱(10個×100本) 62-7024-09 ラック 滅菌済
17,440
16,980
18,678 (税込)
翌々日出荷
38734518 F111R100S1000LR-Q 1箱(10個×100本) 62-7024-10 ラック 低吸着 滅菌済
14,700
 
 
取扱い終了
38734527 FA111-NXL-1000-Q 1袋(1000本) 62-7024-23 バルク
10,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする