貝印
関孫六 ピーラー レギュラー
切り離れしやすい刃部形状とU字タイプの芽取りが特長
用途
刃の材質にはハイカーボン材を採用しているので切れ味の持続性が向上しています
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
18-8ステンレス
寸法(mm)
200×85×16
材質(カバー)
ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38434288
DH3334
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください