NEWウィナー ヒメフォーク セット

NEWウィナー ヒメフォーク セット - 貝印

あきのこないベーシックなフォルムのシリーズです

用途どんな食卓にもなじむデザインです材質ステンレススチール種別フォーク寸法(mm)118×15×17(1本単位)内容量1個(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38434875FA5097
1,500
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする