ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ

ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ NETGEAR

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。8ポートはPoE対応(1ポートあたり最大15.4W / 全体最大85W)。
NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
https://www.jp.netgear.com/Supportinfo/about-warranty/

ポート数16 接続方式10/100/1000Base-T セット内容アンマネージプラス・スイッチJGS516PE本体、電源コード、インストールガイド、ラックマウントキット、ゴム足、ユーザー登録のお知らせ(製品保証規定)、安全にお使いいただくために 材質メタル 質量(kg)1.67 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×170×43 対応日本語GUI 最大消費電力(W)110 騒音レベル(dB(A))24.5 取得規格VCCI Class A 動作温度(℃)0~50 ファンなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38456959 JGS516PE-100AJS
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする