IDIES カーゴパンツ(プロテクションパンツ) 152

IDIES カーゴパンツ(プロテクションパンツ) 152 - ホシ服装

機能に裏打ちされたプロデザイン。心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%チノクロス素材。適度なストレッチ性能としっかりした素材感。
機能に裏打ちされたデザイン。これからのスマートワークウェア。

機能ストレッチ、静電気帯電防止素材股下(cm)80仕様収まりの良いウエスト仕様、機能的に配置したカーゴポケット・右→ファスナー仕様・左→フラップ仕様、ヒザガードパッド高耐久堅牢素材使用、適度なスリムシルエット種別カーゴパンツ材質ストレッチツイル/ポリエステル65%・綿35%、ヒザ部分:高耐久ポリエステル/ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38447466152ライトグレー73
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447475152ライトグレー76
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447484152ライトグレー79
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447493152ライトグレー82
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447509152ライトグレー85
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447518152ライトグレー88
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447527152ライトグレー91
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447536152ライトグレー95
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447545152ライトグレー100
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447554152ライトグレー105
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447563152オフブラック73
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447579152オフブラック76
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447588152オフブラック79
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447597152オフブラック82
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447606152オフブラック85
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447615152オフブラック88
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447624152オフブラック91
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447633152オフブラック95
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447649152オフブラック100
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447658152オフブラック105
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447667152ライトキャメル73
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447676152ライトキャメル76
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447685152ライトキャメル79
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447694152ライトキャメル82
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447703152ライトキャメル85
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447719152ライトキャメル88
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447728152ライトキャメル91
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447737152ライトキャメル95
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447746152ライトキャメル100
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447755152ライトキャメル105
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447764152ダークネイビー73
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447773152ダークネイビー76
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447789152ダークネイビー79
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447798152ダークネイビー82
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447807152ダークネイビー85
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447816152ダークネイビー88
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447825152ダークネイビー91
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447834152ダークネイビー95
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447843152ダークネイビー100
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
38447859152ダークネイビー105
8,500
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする