ホシ服装
IDIES レディースパンツ(プロテクションパンツ) 953
ヒザをつく仕事などにうれしいやさしさ。
高機能ストレッチ素材を使用した衝撃吸収パッド仕様プロテクションパンツ。
機能
衝撃吸収パッド仕様 (実用新案登録第3203825号)、高機能ストレッチ(東レ ライトフィックス)、静電気帯電防止素材、ストレッチ
股下(cm)
78
仕様
伸びるウエスト(約3cm)、腰サポードパッド、ていねいな始末のベルトループ(全6本)、スマートなシルエットのノータック仕様、スマートフォン収納ポケット、ヒザガードパッド
種別
プロテクションパンツ
材質
ストレッチツイル/ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38449785
953
ライトキャメル
SS
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449794
953
ライトキャメル
S
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449803
953
ライトキャメル
M
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449819
953
ライトキャメル
L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449828
953
ライトキャメル
LL
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449837
953
ライトキャメル
3L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449846
953
ライトキャメル
4L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449855
953
ライトキャメル
5L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449864
953
ブラック
SS
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449873
953
ブラック
S
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449889
953
ブラック
M
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449898
953
ブラック
L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449907
953
ブラック
LL
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449916
953
ブラック
3L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449925
953
ブラック
4L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449934
953
ブラック
5L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449943
953
ダークネイビー
SS
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449959
953
ダークネイビー
S
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449968
953
ダークネイビー
M
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449977
953
ダークネイビー
L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449986
953
ダークネイビー
LL
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38449995
953
ダークネイビー
3L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38450004
953
ダークネイビー
4L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38450013
953
ダークネイビー
5L
¥
9,400
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください