HOSHI-H スラックス 5200

HOSHI-H スラックス 5200 - ホシ服装HOSHI-H スラックス 5200 - ホシ服装HOSHI-H スラックス 5200 - ホシ服装HOSHI-H スラックス 5200 - ホシ服装

着る高品質。高品質ユニフォームで高品質な仕事を。日本製(東レ)の高品質な裏綿二重織ツイル素材を使用したハイコストパフォーマンスな新世代・新世紀トラディショナルユニフォーム。あらゆるワーカーのあらゆる要求に応えるスッキリ&スポーティーなデザインとフル装備の機能。

機能ストレッチ/裏綿、静電気帯電防止素材、難溶融加工(PM-7)股下(cm)78仕様ていねいな始末のベルトループ(全6本)、ややゆったりしたシルエットのツータック、右脇ポケット内コインポケット付種別スラックス材質裏綿ストレッチツイル/ポリエステル90%・綿10%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全48種類を絞り込む
サイズ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384528655200スモークグレー73
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384528745200スモークグレー76
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384528835200スモークグレー79
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384528995200スモークグレー82
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384529085200スモークグレー85
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384529175200スモークグレー88
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384529265200スモークグレー91
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384529355200スモークグレー95
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384529445200スモークグレー100
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384529535200スモークグレー105
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384529695200スモークグレー110
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384529785200スモークグレー120
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384529875200オフブラック73
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384529965200オフブラック76
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384530055200オフブラック79
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384530145200オフブラック82
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384530235200オフブラック85
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384530395200オフブラック88
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384530485200オフブラック91
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384530575200オフブラック95
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384530665200オフブラック100
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384530755200オフブラック105
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384530845200オフブラック110
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384530935200オフブラック120
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384531095200アースグリーン73
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384531185200アースグリーン76
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384531275200アースグリーン79
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384531365200アースグリーン82
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384531455200アースグリーン85
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384531545200アースグリーン88
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384531635200アースグリーン91
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384531795200アースグリーン95
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384531885200アースグリーン100
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384531975200アースグリーン105
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384532065200アースグリーン110
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384532155200アースグリーン120
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384532245200ネイビー73
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384532335200ネイビー76
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384532495200ネイビー79
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384532585200ネイビー82
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384532675200ネイビー85
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384532765200ネイビー88
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384532855200ネイビー91
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384532945200ネイビー95
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384533035200ネイビー100
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384533195200ネイビー105
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384533285200ネイビー110
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
384533375200ネイビー120
7,600
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする