HOSHI-H カーゴパンツ 5204

HOSHI-H カーゴパンツ 5204 - ホシ服装HOSHI-H カーゴパンツ 5204 - ホシ服装HOSHI-H カーゴパンツ 5204 - ホシ服装HOSHI-H カーゴパンツ 5204 - ホシ服装
(1件のレビュー)

着る高品質。高品質ユニフォームで高品質な仕事を。日本製(東レ)の高品質な裏綿二重織ツイル素材を使用したハイコストパフォーマンスな新世代・新世紀トラディショナルユニフォーム。あらゆるワーカーのあらゆる要求に応えるスッキリ&スポーティーなデザインとフル装備の機能。

機能ストレッチ/裏綿、静電気帯電防止素材、難溶融加工(PM-7)股下(cm)78仕様太目のベルトループ(全6本)、ややゆったりしたシルエットのツータック、右脇ポケット内コインポケット付、開閉が便利なマジックテープ仕様、マチ付デザイン大型脇ポケット・右→ファスナー付二重ポケット・左→携帯電話ホルダー付種別カーゴパンツ材質裏綿ストレッチツイル/ポリエステル90%・綿10%RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384533465204スモークグレー73
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384533555204スモークグレー76
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384533645204スモークグレー79
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384533735204スモークグレー82
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384533895204スモークグレー85
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384533985204スモークグレー88
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384534075204スモークグレー91
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384534165204スモークグレー95
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384534255204スモークグレー100
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384534345204スモークグレー105
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384534435204スモークグレー110
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384534595204スモークグレー120
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384534685204オフブラック73
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384534775204オフブラック76
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384534865204オフブラック79
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384534955204オフブラック82
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384535045204オフブラック85
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384535135204オフブラック88
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384535295204オフブラック91
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384535385204オフブラック95
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384535475204オフブラック100
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384535565204オフブラック105
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384535655204オフブラック110
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384535745204オフブラック120
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384535835204アースグリーン73
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384535995204アースグリーン76
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384536085204アースグリーン79
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384536175204アースグリーン82
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384536355204アースグリーン88
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384536445204アースグリーン91
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384536535204アースグリーン95
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384536695204アースグリーン100
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384536785204アースグリーン105
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384536875204アースグリーン110
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384536965204アースグリーン120
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384537055204ネイビー73
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384537145204ネイビー76
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384537235204ネイビー79
8,400
3,890
4,279(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
384537395204ネイビー82
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384537485204ネイビー85
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384537575204ネイビー88
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384537665204ネイビー91
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384537755204ネイビー95
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384537845204ネイビー100
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384537935204ネイビー105
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384538095204ネイビー110
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384538185204ネイビー120
8,400
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
返品不可
384536265204アースグリーン85
8,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38453653
2024-02-08
用途: 水道業
アクアレスキュー埼玉株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

昔からホシ服装の商品は使っているので作業しやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする