プログレスタッチ レトロ フルキーボード日本語配列
使い心地のよさを追求し、長期間使えるキーボードを作りました。PC黎明期の2色成形を復活させ、安定した打鍵感を得ました。
2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えません。長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れてしまったり、消えてしまう心配を解消。しっかりした打鍵感を味わうことが出来ます。
人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、 全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用。
耐久性の高いFR-4(ガラスエポキシ)素材の二層基板採用。
背面に搭載したDIPスイッチで、ソフトフェアを使わずともハードウェア側でキー配列を入替・制限することが出来ます。
USB接続の場合、通常仕様では最大で6キーまでの同時押しが可能です。ProgresTouch RETROは、PS/2接続時はもちろん、USB接続でもNキーロールオーバーに対応します。
FnキーとF6~F12キーの組み合わせで、メディアプレーヤーなどでの動画や音楽の再生や停止、全体の音量調整などをキーボード上で操作可能なマルチメディアファンクション対応。
付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具
材質キーキャップ:ABS樹脂
質量(kg)1.16(ケーブル除く)
対応OSWindows 10/8.1/8/7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×28~37
保証期間1年
材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ)
内容量1台
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失について、責任を負いかねますのでご了承くださいませ。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07