プログレスタッチ レトロTINY ミニキーボード日本語配列

プログレスタッチ レトロTINY ミニキーボード日本語配列 アーキサイト プログレスタッチ レトロTINY ミニキーボード日本語配列 アーキサイト プログレスタッチ レトロTINY ミニキーボード日本語配列 アーキサイト プログレスタッチ レトロTINY ミニキーボード日本語配列 アーキサイト プログレスタッチ レトロTINY ミニキーボード日本語配列 アーキサイト プログレスタッチ レトロTINY ミニキーボード日本語配列 アーキサイト プログレスタッチ レトロTINY ミニキーボード日本語配列 アーキサイト プログレスタッチ レトロTINY ミニキーボード日本語配列 アーキサイト

テンキーレスをさらに省スペースに!コンパクトメカニカルキーボードの決定版。
キーピッチ19mmを保ちつつ、一般的なテンキーレスタイプのキーボードに比べ、 占有面積を約30%削減した、究極のコンパクトキーボード。
Fnキーの組み合わせなどで、一般的なキーボードと同等の操作性を実現。
2色成形キーキャップ採用。磨耗に強く、文字が消えない!文字がキーキャップ樹脂の一部になっている為、 長期間の使用による磨耗に対して、文字が薄れたり、消えてしまう心配がありません。
ステップスカルプチャー採用。人間工学に基づき、キーに階段状の段差を持たせることで、全部のキーに指が届きやすく、タイピング時に指にかかる負担を軽減する構造を採用しています。

キー配列日本語JIS配列・70キー(カナ印字なし) LEDインジケータ:緑 キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)4 インターフェースPS/2, USB(PS/2は専用変換コネクタ使用) 付属品USB → PS/2 変換アダプタ、USBケーブル(専用ケーブルバンド付属)、 Ctrl・CapsLockキー 交換用キーキャップ、Alt・Windowsキー 交換用キーキャップ、ユーザーマニュアル(ダウンロード)兼 保証書、キーキャップ引き抜き工具 材質キーキャップ:ABS樹脂 質量(g)720(ケーブル除く) 対応OSWindows 10/8.1/8/7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×110×28~35(スタンド含まず) 保証期間1年 材質(基板)2層基板:FR-4(ガラスエポキシ) 内容量1台
注意
※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失について、責任を負いかねますのでご了承くださいませ。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38454204 AS-KBPD70/LRBKN 赤軸(赤軸は押鍵する力がキーストロークに応じて直線的(リニア)に変化します。黒軸より軽いキータッチが特徴です。)
オープン
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
38454229 AS-KBPD70/CBKN 青軸(青軸は軽いキータッチとクリック感、カチッという軽いクリック音が出ます。)
オープン
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
38454213 AS-KBPD70/TBKN 茶軸(茶軸は軽いキータッチと、打鍵する際にスイッチが入った感覚(クリック感)があります。)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38454238 AS-KBPD70/LBKN 黒軸(黒軸は押鍵する力がキーストロークに応じて直線的(リニア)に変化します。)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする