工事看板用カバー(補完パーツ) アタッチメント ポリエチレン製

工事看板用カバー(補完パーツ) アタッチメント ポリエチレン製 - 日本緑十字社

クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129037)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。

用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。ブルートラスコ品番148-1318全長(mm)550材質/仕上発泡ポリエチレン質量(g)24取付け方法はめ込み有効幅(mm)10~40日本緑十字社品番129039内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38754949PKK-A-BL
340
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする