ワイヤーラック タイプキャスター付き

ワイヤーラック タイプキャスター付き アズワン ワイヤーラック タイプキャスター付き アズワン

質量(kg)14~25 奥行(mm)357 間口(mm)609 耐荷重(kg/段)100 キャスターナイロン製キャスターストッパー付き・無し×各2個 材質(キャスター)ナイロン製単輪キャスター キャスター径(Φmm)直径75(ストッパー付き・無し×各2個) 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39166016 61-62-7-1 609×357×1590 100 200 4
20,800
20,700
22,770 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166025 61-62-8-1 609×357×1890 100 200 5
24,600
24,500
26,950 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする