ワイヤーラック D45タイプ キャスター無し

ワイヤーラック D45タイプ キャスター無し アズワン ワイヤーラック D45タイプ キャスター無し アズワン

質量(kg)14~25 奥行(mm)457 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)全体:200、100/段 キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はトラック1台あたりの静止時の荷重です。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39166156 61-63-11-2 907×457×1507 100 200 4
21,600
21,500
23,650 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166183 61-63-12-2 907×457×1812 100 200 5
26,300
26,200
28,820 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166147 61-63-11-1 609×457×1507 100 200 4
18,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166165 61-63-11-3 1212×457×1507 100 200 4
25,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166174 61-63-12-1 609×457×1812 100 200 5
22,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166199 61-63-12-3 1212×457×1812 100 200 5
31,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166208 61-63-15-1 609×457×1507 100 200 4
18,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166217 61-63-15-2 907×457×1507 100 200 4
21,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166226 61-63-15-3 1212×457×1507 100 200 4
25,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166235 61-63-16-1 609×457×1812 100 200 5
22,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166244 61-63-16-2 907×457×1812 100 200 5
26,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166253 61-63-16-3 1212×457×1812 100 200 5
31,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする