ストレージシェルフ 支柱セット

ストレージシェルフ 支柱セット アズワン

※支柱の高さは4種類。※本体1台には2セット(4本)、連結には1セット(2本)必要です。支柱はC型構造で、ねじれが少なく強い強度を誇ります。※天地2段展開の場合、最上段最下段に必ずスチール棚をご使用下さい。またその場合の耐荷重は100kgとなります。

セット内容支柱×2、脚キャップ×2 材質スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレン 内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39166594 61-67-9-1 120 62-2138-20
5,290
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166603 61-67-9-2 150 62-2138-21
6,250
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166619 61-67-9-3 180 62-2138-22
7,180
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166628 61-67-9-4 210 62-2138-23
7,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166637 61-67-10-1 120 62-2138-24
5,290
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166646 61-67-10-2 150 62-2138-25
6,250
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166655 61-67-10-3 180 62-2138-26
7,180
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39166664 61-67-10-4 210 62-2138-27
7,940
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする