木製ボトムハンガー

木製ボトムハンガー アズワン

下に吊るす形状なのでパンツやスカートに適しています。

材質木製(メープル材)、金属部:スチール製 クロームメッキ 種別下型クリップ付 幅(cm)36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※天然木のため色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。※色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたりスチームアイロンのご使用はおやめください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39172718 61-191-17-1 1セット(10本) ブラウン 62-2148-01 1.3
4,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39172727 61-191-17-2 1セット(60本) ブラウン 62-2148-02 1.3
25,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39172867 61-192-11-1 1セット(10本) クリーミーホワイト 62-2148-16 1.3
4,140
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39172894 61-192-14-1 1セット(10本) ヴィンテージブラウン 62-2148-20 1.2
5,480
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする