曜日別特売

腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901

腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 - AUTO-BI(山田辰)腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 - AUTO-BI(山田辰)腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 - AUTO-BI(山田辰)腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 - AUTO-BI(山田辰)腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 - AUTO-BI(山田辰)腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 - AUTO-BI(山田辰)腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 - AUTO-BI(山田辰)腰割れ式半袖つなぎ服(春夏用) 1-6901 - AUTO-BI(山田辰)
(2件のレビュー)

うれしい機能、腰割れファスナーでトイレがラクラク!帯電防止織物使用・日本製生地使用・YKKファスナー使用・生地厚は薄めです

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
用途動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造名入れ裾上げ種別半袖つなぎ機能帯電防止・メッシュ混率(%)ポリエステル65・綿35(メッシュ素材/ポリエステル100)材質腰脇尾錠/マジックテープ・フロントファスナー/コイル(スタイダー:金属)・胸ポケットファスナー、腰割れファスナー/コイル(スタイダー:金属【オートバイロゴ入り黒テープ引き手付き】)質量(kg)0.5(LLサイズ計測)対応シーズン春夏用袖丈半袖内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384547281-6901シルバーグレーS
11,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384547371-6901シルバーグレーM
11,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384547461-6901シルバーグレーL
11,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384547551-6901シルバーグレーLL
11,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384547641-6901シルバーグレー3L
12,430
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384547731-6901シルバーグレー4L
13,560
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384548071-6901ブラックM
11,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384548161-6901ブラックL
11,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384548431-6901ブラック4L
13,560
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384548681-6901ネイビーブルーS
11,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384548771-6901ネイビーブルーM
11,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384548861-6901ネイビーブルーL
11,300
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384549131-6901ネイビーブルー4L
13,560
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
384547891-6901シルバーグレー5L
13,560
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
384547981-6901ブラックS
11,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
384548251-6901ブラックLL
11,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
384548341-6901ブラック3L
12,430
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
384548591-6901ブラック5L
13,560
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
384548951-6901ネイビーブルーLL
11,300
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
384549041-6901ネイビーブルー3L
12,430
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
384549291-6901ネイビーブルー5L
13,560
取扱い終了
メーカー直送
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38765275
2021-04-13
用途: 車両鈑金塗装・整備に使用

厚いかなと思っていましたが、意外と薄く夏の暑い時の作業着に最適そうです。

対象商品 : 38454877
2021-07-06
用途: 重機オペレーター
有限会社坂田技建建設業・工事業

弊社では女性の重機オペレーターが着用しています。 トイレが楽になったと感激してます。
できれば女性用があれば良いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする