Alter+ ソーラーバッテリーWi-Fiカメラ

Alter+ ソーラーバッテリーWi-Fiカメラ - キャロットシステムズ

電源不要のソーラーバッテリー式!SD録画機能を搭載したスマホアプリ専用カメラ!スマートフォンでライブ映像も録画も確認できます。
1週間に約5時間の直射日光の充電で連続が動画可能です(1日15回程度のセンサー検知録画の場合)。
バッテリーに充電できるので、日没後や日照時間の少ない時期も安心です。
市販のmicro SDカードを利用でき、上書き録画ができるので、撮り逃しの心配もありません。
人感センサー(熱センサー)で動きを検知し、自動で録画を行います。

セット内容
カメラ×1、ソーラーパネル×1、カメラ・ソーラーパネル接続ケーブル×1、ソーラーパネル背面カバーセット×1、ソーラーパネル取付ブラケット×1、ソーラーパネル取付ネジセット×1、カメラ取付ネジセット×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書含む)×1
材質
カメラ:アルミ合金、ABS樹脂、ソーラーパネル:ガラス、ABS樹脂、亜鉛合金
質量(g)
カメラ:約310、ソーラーパネル:約700(ブラケット含む)
電源
太陽光蓄電/ソーラーパネルと、USBケーブル(付属)・USB-ACアダプタ(市販)と接続し給電
対応OS
iOS_7.0以降、Android_4.4以降
センサー
1/3型_COMS
保護等級
カメラ:IP65相当、ソーラーパネル:IP66相当
バッテリー
リチウムイオン
レンズサイズ(mm)
4
解像度
約92万画素(1280×720)
検知距離(m)
前方:約3~5
外寸法(mm)
カメラ:190×80×142、ソーラーパネル:151×141×40
検知方式
PIR方式(熱検知)
撮影距離(m)
夜間:前方最大約12
記録ファイル形式
H.264
バッテリー容量(mAh)
6800
照度(Lux)
日中~夜間:約5以下、夜間~日中:約7
アズワン品番
64-9111-92
記録メディア
microSD
最大消費電流(A)
0.3(夜間撮影時)
無線規格
IEEE_802.11_b/g/n
フレームレート
15fps
画角
水平:約90°、垂直:50°
通信距離(m)
最大約50
動作温度範囲(℃)
-10~50
周波数帯域(GHz)
2.4
内容量
1台
注意
※ ご利用にはスマートフォンとWi-Fi(インターネット)環境が必要になります。
※4G/LTEなどのWi-Fi接続以外でのご利用の場合、スマートフォンの通信料がかかります。
※録画の際は別途、記録媒体(microSDカード)をお求めいただく必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38459007AT-740
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする