ついてきなぁ!材料選択の「目利き力」で設計力アップ
「ついてきなぁ!」シリーズ第6弾。今回のテーマは設計に役立つ「機械材料」の「目利きヂカラ」の育成。
「切削」「板金」「樹脂」材料の特性を理解し、必要不可欠な材料工学の知識を身に付ける。本書を読めば、即戦力として役立つ、最適な「材料選択」ができるようになる。
ジャンル機械
分類専門
判型A5
ページ数229
著者名國井良昌
初版年月2011/03/01
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stamping_type/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス加工の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stamping/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
絞り加工の仕組みと種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/siborikakou_type/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
せん断加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/shearworking_type/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス加工のトラブル対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/presskakou_trouble/
2023-03-10