わかる!使える!5S入門
”前準備・段取り”にもフォーカスした実務に役立つ入門書。「基礎知識」「前準備・段取り」「実践活動」の”これだけは知っておきたい知識”を体系的に解説。第1章 5Sの基礎からはじめよう!(「5S」って何?;5Sの中身;これだけは知っておきたい「5S」の基礎知識);第2章 5Sを進めるための前準備(職場の5Sチェックポイントを確認する;「赤札作戦」の準備;「看板作戦」の準備;「ペンキ作戦」の準備;「治工具整頓」の準備;「清掃」を始める準備;「予防3S」で「なぜ」を追求;躾をつくる方策);第3章 5Sを具体的に実践する(5S活動のキックオフを行おう;「赤札作戦」を実践する;「ペンキ作戦」を実践する;「看板作戦」を実践する;「治工具整頓」を進化させる;「清掃」を実践する;「予防」で問題の発生源を点検;「躾づくりを実践」)
ジャンル経営
分類専門
判型A5
ページ数166
著者名古谷誠
初版年月2018/02/01
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stamping_type/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス加工の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stamping/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
絞り加工の仕組みと種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/siborikakou_type/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
せん断加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/shearworking_type/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス加工のトラブル対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/presskakou_trouble/
2023-03-10