わかる!使える!射出成形入門

わかる!使える!射出成形入門 日刊工業新聞社

射出成形の原理・原則や基礎知識と、実際の成形作業をつなぐ前準備と段取りに注目して解説する。

ジャンル機械 分類専門 判型A5 ページ数161 著者名ものづくり人材アタッセ 初版年月2018/08/01 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38757374 9784526078682
1,800
1,800
書籍
1,980 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stamping_type/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス加工の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stamping/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絞り加工の仕組みと種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/siborikakou_type/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

せん断加工の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/shearworking_type/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス加工のトラブル対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/presskakou_trouble/
2023-03-10
すべてのFAQを表示する

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする