個人情報保護マネジメントシステム導入・実践ガイドブック

個人情報保護マネジメントシステム導入・実践ガイドブック 日本規格協会

改正個人情報保護法対応!!~プライバシーマーク実務担当者、取得を目指す事業者に必携~2017年にJISQ15001が改正されたことに伴い、プライバシーマーク審査基準である改訂「プライバシーマーク付与適格性審査基準」が2018年に公開されました。本書は、この審査基準の改訂を受け、前版として2010年に発行した『JISQ15001:2006をベースにした個人情報保護マネジメントシステム実施のためのガイドライン[第2版]』から内容を新たにし、JISQ15001:2017により個人情報保護マネジメントシステムを導入し実践するための手引き、及びプライバシーマーク審査の準備に資することを目的としています。プライバシーマーク制度運営団体により執筆された本書は、プライバシーマークの取得・更新に必要不可欠といえます。

ジャンル
電子
通信
分類専門 判型A5 ページ数355 著者名日本情報経済社会推進協会プライバシーマーク推進センター 初版年月2018/09/01 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38758169 9784542305465
4,500
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする