緊急時応急措置指針 ERG2016版
2016EmergencyResponseGuidebook(ERG2016)対応!「容器イエローカード(ラベル方式)」とは、危険物輸送事故時の情報提供に利用される「イエローカード制度」を補完するものです。容器ラベルに国連番号及び指針番号を追加表示することにより、万一の事故の際に応急措置の情報を提供することができます。本書は、「2016EmergencyResponseGuidebook(ERG2016)」を翻訳したもので、63の指針番号ごとに「潜在危険性」「公共の安全」「緊急時の措置」が記載されています。また、国連番号や物質名(50音順)から指針番号を検索することができます。
ジャンル
工学
工業
総記
分類専門
判型A5
ページ数273
著者名田村昌三 日本化学工業協会
初版年月2017/07/01
内容量1冊
工業
総記