対訳ISO 19011:2011(JIS Q 19011:2012)

対訳ISO 19011:2011(JIS Q 19011:2012) 日本規格協会

ISO19011の全文を日英対訳版で編集!持ち運びに便利なポケット版です。
【ISO19011:2011改正の主なポイント】
第三者認証審査は対象としない・すべてのマネジメントシステム審査を対象とする・監査に係るリスクを取り上げる・監査手法として
情報通信技術を活用したリモート監査(遠隔地監査)を考慮する・力量についての考え方を明確にする。
実用上の手引について、重要なものは指針として本文に記載し、参考となるものは附属書Bに移行。

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型B40 ページ数309 著者名日本規格協会 初版年月2012/06/01 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38759264 9784542402478
3,500
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする