JIS電気用図記号ハンドブック 1 新版
電気・電子工業製品の設計・製造用のためのJISC0617(電気用図記号)シリーズ規格を使いやすいA5判のハンドブック形式で発刊!・規格の個別購入よりお求めやすい価格と,その利便性の高さから好評を博した「JIS電気用図記号」をJISC0617の2011年改正にあわせて発刊!・旧版「JIS電気用図記号」より収録規格量が大幅に増えたため,2分冊として編集。・”日本語索引”,”英語索引”,”識別番号索引”の3種の索引で,逆引き検索が簡単にできる!
ジャンル電気
分類専門
判型A5
ページ数1084
著者名日本規格協会
初版年月2011/09/01
内容量1冊
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07