心理カウンセラーをめざす人の本 ’19年版

心理カウンセラーをめざす人の本 ’19年版 成美堂出版

心理カウンセラーの仕事ってなに?なるにはどうしたらいい?人の心を癒す人気の職業、心理カウンセラーになるための最新情報が満載。必要な適性、資格、活躍のフィールドなど職場の実際がわかる!現役カウンセラーへのインタビューも収録。現場で使用されている性格診断「エゴグラム」付き。

ジャンル社会科学 分類社会科学総記 判型A5 ページ数166 著者名新川田譲 コンデックス情報研究所 初版年月2019/01/01 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38760269 9784415228211
1,100
 
書籍
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「資格試験テキスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする