セーフティワイヤ

セーフティワイヤ MCC(松阪鉄工所)

ステンレスワイヤを熱可逆性ウレタン樹脂で表面コートしています。
その為高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れています。

用途高所での作業工具の落下防止・小物の紛失防止に最適。 自然長(mm)430 ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 最大長(mm)1450 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38769877 SFW-450R
1,980
 
 
取扱い終了
38770044 SFW-450K
1,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする