曜日別特売

ノートパソコンデスク

ノートパソコンデスク - サンワダイレクトノートパソコンデスク - サンワダイレクトノートパソコンデスク - サンワダイレクトノートパソコンデスク - サンワダイレクトノートパソコンデスク - サンワダイレクトノートパソコンデスク - サンワダイレクトノートパソコンデスク - サンワダイレクトノートパソコンデスク - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。
メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。

奥行(mm)450材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)総耐荷重(kg)5内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
※ソファーやベットの下部の隙間サイズをご確認ください。
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39150388100-DESK040570~8307057.6ホワイト705×450×570~830
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
39150397100-DESK040BK570~8307057.6ブラック705×450×570~830
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
39150406100-DESK040M570~8307057.6木目調705×450×570~830
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
39150415100-DESK044705/765/825/8857006.5ホワイト700×450×705/765/825/885
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
39150424100-DESK044BK705/765/825/8857006.5ブラック700×450×705/765/825/885
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
39150433100-DESK044M705/765/825/8857006.5木目調700×450×705/765/825/885
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39150388
2022-03-19
用途: パソコン用脇机として
株式会社丸一ゴム製作所丸森工場

コストパフォーマンスも良く、組み立ても簡単で、良い品です。
造りは、まずまずです。

対象商品 : 39150406
2020-12-24
用途: パソコン台として

H型の足部分が水平でなく歪みがあり、がたつきます。(溶接不良と思われます)
足部分を継足して使用していて、それさえなければ物としては問題ありませんが、
出荷の際は確認お願い致します。
返品するのも面倒なのでそのまま使用してます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑おかけし誠に申し訳ございません。
改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする