L字型デスク

L字型デスク サンワダイレクト

キャビネット付きL字木製デスクです。
コーナー天板を取り外せば、2台の独立したデスクとして使えます。
補強パイプを4本設置し総耐荷重80kgの強度です。
2本のバックフレームで横揺れを防ぎます。
デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。
収納力のあるキャビネット一体型です。
キャビネットはスライドレールを使用しているので出し入れがスムーズです。
引き出しが飛び出すのを防止するストッパー付きです。
キャビネットは4パターンの場所に付け替え可能なので、作業のしやすいベストな位置を選んでカスタマイズできます。
デスク下スペースは十分な広さでパソコンや収納ボックスなどもらくらく置くことができます。
高級感あるダークブラウンの木目調天板を採用しています。
天板はキズに強く耐水性のある塩ビシート貼り天板を採用しています。

高さ(mm)720 間口(mm)1800 奥行(mm)1600 質量(kg)52.9 ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1600×720 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り) 総耐荷重(kg)80 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39151045 100-DESKH012BR
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする