曜日別特売

ライス型 (富士山型)

ライス型  (富士山型) - 前川金属工業所(宝こづち印)ライス型  (富士山型) - 前川金属工業所(宝こづち印)ライス型  (富士山型) - 前川金属工業所(宝こづち印)
板厚(mm)0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39183489手無小手無小22200100×100×55
オープン
599
659(税込)
当日出荷
39183498手無大手無大34400122×122×77
オープン
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
39183507手付大手付大48400173×122×77
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする