曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS

【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCAMS - 東日製作所

「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。
QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。
QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。
QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。
QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。

用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止角ドライブa(mm)6.35全長L(mm)197質量(kg)0.33全高(mm)37寸法D(Φmm)29寸法e(mm)34頭部寸法(mm)14寸法W(mm)42寸法d(Φmm)15最小単位0.01サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※QSPCAMS/QSPCALSのリミットスイッチの定格は AC/DC30V、1A以下です。
※MS/LSのカールコード長さは標準仕様で約2m(伸展時)です。
※MS/LSのコードにメス側のコネクタは付属していません。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
全8種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892693QSPCAMS6N1個2~6±6%
64,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38892709QSPCAMS12N1個4~12±4%
64,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815164QSPCAMS12N(トレサビリティ体系図付)1セット4~12±4%
72,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815173QSPCAMS6N(トレサビリティ体系図付)1セット2~6±6%
72,100
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80051574QSPCAMS6N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台2~6±6%
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051590QSPCAMS6N(英語版一般校正証明書付)1台2~6±6%
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051599QSPCAMS12N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台4~12±4%
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051608QSPCAMS12N(英語版一般校正証明書付)1台4~12±4%
オープン
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする