曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA

【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA - 東日製作所

簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ
単能形
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。

用途組み立て・量産用サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
全16種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
角ドライブa(mm)
全長L(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
角ドライブa(mm)
全長L(mm)
質量(kg)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892718QSPCA6N1個2~66.351970.3337
43,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892727QSPCA12N1個4~126.351970.3337
43,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892736QSPCA30N1個10~309.532670.6448
56,900
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38892745QSPCA70N1個20~709.533461.2458
70,900
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815189QSPCA12N(トレサビリティ体系図付)1セット4~126.351970.3337
51,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815198QSPCA30N(トレサビリティ体系図付)1セット10~309.532670.6448
64,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815207QSPCA6N(トレサビリティ体系図付)1セット2~66.351970.3337
51,600
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815216QSPCA70N(トレサビリティ体系図付)1セット20~709.533461.2458
78,900
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80051617QSPCA6N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台2~66.351970.3337
オープン
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051626QSPCA6N(英語版一般校正証明書付)1台2~66.351970.3337
オープン
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051635QSPCA12N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台4~126.351970.3337
オープン
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051644QSPCA12N(英語版一般校正証明書付)1台4~126.351970.3337
オープン
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051660QSPCA30N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台10~309.532670.6448
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051669QSPCA30N(英語版一般校正証明書付)1台10~309.532670.6448
オープン
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051678QSPCA70N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台20~709.533461.2458
オープン
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051687QSPCA70N(英語版一般校正証明書付)1台20~709.533461.2458
オープン
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする