【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH

【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH - 東日製作所

単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。

精度±3%材質(グリップ)メタル精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※MHモデル、QSP200N4~420N はメタルグリップ、その他は樹脂グリップです。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
全16種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
角ドライブa(mm)
寸法d(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
角ドライブa(mm)
全長(mm)
質量(kg)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892894QSP25N3-MH1個5~25a:9.53、b:112140.2515
16,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892903QSP50N3-MH1個10~50a:9.53、b:112400.420
17,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892919QSP100N4-MH1個20~100a:12.7、b:143140.6521.7
19,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38892928QSP140N3-MH1個30~140a:12.7、b:143790.721.7
21,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815356QSP100N4-MH(トレサビリティ体系図付)1セット20~100a:12.7、b:143140.6521.7
27,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815365QSP140N3-MH(トレサビリティ体系図付)1セット30~140a:12.7、b:143790.721.7
29,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815374QSP25N3-MH(トレサビリティ体系図付)1セット5~25a:9.53、b:112140.2515
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815383QSP50N3-MH(トレサビリティ体系図付)1セット10~50a:9.53、b:112400.420
25,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051958QSP25N3-MH(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台5~25a:9.53、b:112140.2515
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051967QSP25N3-MH(英語版一般校正証明書付)1台5~25a:9.53、b:112140.2515
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051976QSP50N3-MH(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台10~50a:9.53、b:112400.420
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051985QSP50N3-MH(英語版一般校正証明書付)1台10~50a:9.53、b:112400.420
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80051994QSP100N4-MH(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台20~100a:12.7、b:143140.6521.7
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052010QSP100N4-MH(英語版一般校正証明書付)1台20~100a:12.7、b:143140.6521.7
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052019QSP140N3-MH(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台30~140a:12.7、b:143790.721.7
オープン
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052028QSP140N3-MH(英語版一般校正証明書付)1台30~140a:12.7、b:143790.721.7
オープン
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする