東日製作所
【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途
SMAコネクタの締付用
トルク調整範囲(cN・m)
50~100
精度
±5%
精度(%)
±5
最小単位
1
全長(mm)
128
質量(kg)
0.33
有効長(mm)
102
最大トルク時の手力(N)
9.8
寸法D(mm)
12
頭部寸法(mm)
W:8、C:16、b:4
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※NSP100CNX8のトルク調整工具は工具No.A1(No.310)です。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(cN・m)
精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38893007
NSP100CN×8
1個
50~100
±5%
¥
21,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815469
NSP100CNX8(トレサビリティ体系図付)
1セット
50~100
±5%
¥
29,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
離島
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~