曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP

【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ マーキング単能形トルクレンチ MQSP - 東日製作所

トルクレンチが作動すると、ボルトの頭部に印を付けます。
鮮明なマークによリ締め忘れが目で確認できます。
設定トルクに達しない限りマーキングしません。
速乾性不滅インクの採用でマークが消えません。
ソケットをエクステンションバーで延長することにより、深い位置への締付け・マーキングもできます。
マーカー部はインクの補充が簡単なカートリッジ式です。
マーキングはトルクレンチの作動機構によって行うため動力源を必要としません。
1回のインク補充で約6,000回のマーキングが可能。
マーカの上下調節が可能です(±5mm)。

用途ポカヨケ(締め忘れ防止)。精度±3%寸法B(mm)4最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38893409MQSP50N1個10~502400.741178
53,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893418MQSP100N1個20~100314141251
56,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38893427MQSP140N1個30~1403791.141315
62,600
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38893436MQSP200N1個40~2004641.840.6400
77,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815785MQSP100N(トレサビリティ体系図付)1セット20~100314141251
64,900
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815794MQSP140N(トレサビリティ体系図付)1セット30~1403791.141315
70,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815803MQSP200N(トレサビリティ体系図付)1セット40~2004641.840.6400
85,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75815819MQSP50N(トレサビリティ体系図付)1セット10~502400.741178
61,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66331837MQSP100N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台20~100315141251
オープン
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331846MQSP140N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台30~1403801.141315
オープン
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331855MQSP200N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台40~2004651.840.6400
オープン
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331828MQSP50N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台10~502400.741178
オープン
83,980
92,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする