曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD

【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD - 東日製作所

空転式。
単能形。
トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。
設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。
設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。
RNTD500CNは補助ハンドル付。

用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。本体:黒寸法L1(mm)24精度(%)±3寸法D4(mm)11サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
全23種類を絞り込む
全長(mm)
適合ねじ
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
適合ねじ
寸法L2(mm)
最小単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38893445RNTD15CN1個95約0.07小ねじ:(M1.8)、タッピンねじ:(M1.4)M1.6590.1
12,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893454RNTD30CN1個95約0.07小ねじ:M2(M2.2)、タッピンねじ:(M1.8)M2590.1
12,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893463RNTD60CN1個95約0.07小ねじ:M2.5,M3、タッピンねじ:(M2.2)M2.5590.1
13,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893479RNTD120CN1個110約0.11小ねじ:(M3.5)、タッピンねじ:M3(M3.5)761
14,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月10日
38893488RNTD260CN1個110約0.18小ねじ:M4(M4.5)、タッピンねじ:M4791
15,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38893497RNTD500CN1個120約0.27小ねじ:M5,M6、タッピンねじ:(M4.5)881
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815828RNTD120CN(トレサビリティ体系図付)1セット110約0.11小ねじ:(M3.5)、タッピンねじ:M3(M3.5)761
22,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815837RNTD15CN(トレサビリティ体系図付)1セット95約0.07小ねじ:(M1.8)、タッピンねじ:(M1.4)M1.6590.1
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815846RNTD260CN(トレサビリティ体系図付)1セット110約0.18小ねじ:M4(M4.5)、タッピンねじ:M4791
23,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815855RNTD30CN(トレサビリティ体系図付)1セット95約0.07小ねじ:M2(M2.2)、タッピンねじ:(M1.8)M2590.1
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75815864RNTD60CN(トレサビリティ体系図付)1セット95約0.07小ねじ:M2.5,M3、タッピンねじ:(M2.2)M2.5590.1
21,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052500RNTD15CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台95約0.07小ねじ:(M1.8)、タッピンねじ:(M1.4)M1.6590.1
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052509RNTD15CN(英語版一般校正証明書付)1台95約0.07小ねじ:(M1.8)、タッピンねじ:(M1.4)M1.6590.1
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052518RNTD30CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台95約0.07小ねじ:M2(M2.2)、タッピンねじ:(M1.8)M2590.1
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052527RNTD30CN(英語版一般校正証明書付)1台95約0.07小ねじ:M2(M2.2)、タッピンねじ:(M1.8)M2590.1
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052536RNTD60CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台95約0.07小ねじ:M2.5,M3、タッピンねじ:(M2.2)M2.5590.1
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052545RNTD60CN(英語版一般校正証明書付)1台95約0.07小ねじ:M2.5,M3、タッピンねじ:(M2.2)M2.5590.1
オープン
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052554RNTD120CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台110約0.11小ねじ:(M3.5)、タッピンねじ:M3(M3.5)761
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052570RNTD120CN(英語版一般校正証明書付)1台110約0.11小ねじ:(M3.5)、タッピンねじ:M3(M3.5)761
オープン
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052579RNTD260CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台110約0.18小ねじ:M4(M4.5)、タッピンねじ:M4791
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052588RNTD260CN(英語版一般校正証明書付)1台110約0.18小ねじ:M4(M4.5)、タッピンねじ:M4791
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052597RNTD500CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台120約0.27小ねじ:M5,M6、タッピンねじ:(M4.5)881
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80052606RNTD500CN(英語版一般校正証明書付)1台120約0.27小ねじ:M5,M6、タッピンねじ:(M4.5)881
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする