曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP

【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP - 東日製作所【オーダー】(トルク指定)両振り用ヘッド交換式単能形トルクレンチ BCSP - 東日製作所

左右ねじ締付け用、単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。

用途組み立て、量産用。精度±3%サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
全36種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
寸法d(mm)
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
寸法d(mm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38895667BCSP10N×8D1個5~101900.215176
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895676BCSP20N×10D1個10~201930.215186
24,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895685BCSP40N×12D1個20~402140.2320208
29,200
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895694BCSP70N×12D1個35~702860.5721.7280
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895703BCSP70N×15D1個35~702900.5721.7291
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895719BCSP120N×15D1個60~1203490.6221.7349.5
35,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895728BCSP220N×19D1個110~2204271.227.2445
37,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895737BCSP300N×22D1個150~300625227.2660
47,100
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38895746BCSP400N×22D1個200~4209183.730950
64,200
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75817255BCSP10NX8D(トレサビリティ体系図付)1セット5~101900.215176
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817264BCSP120NX15D(トレサビリティ体系図付)1セット60~1203490.6221.7349.5
43,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817273BCSP20NX10D(トレサビリティ体系図付)1セット10~201930.215186
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817289BCSP220NX19D(トレサビリティ体系図付)1セット110~2204271.227.2445
45,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817298BCSP300NX22D(トレサビリティ体系図付)1セット150~300625227.2660
55,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75817307BCSP400NX22D(トレサビリティ体系図付)1セット200~4209183.730950
72,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75817316BCSP40NX12D(トレサビリティ体系図付)1セット20~402140.2320208
37,200
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817325BCSP70NX12D(トレサビリティ体系図付)1セット35~702860.5721.7280
40,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75817334BCSP70NX15D(トレサビリティ体系図付)1セット35~702900.5721.7291
40,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055117BCSP10NX8D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台5~101900.215176
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055126BCSP20NX10D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台10~201930.215186
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055135BCSP40NX12D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台20~402140.2320208
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055144BCSP10NX8D(英語版一般校正証明書付)1台5~101900.215176
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055160BCSP20NX10D(英語版一般校正証明書付)1台10~201930.215186
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055169BCSP40NX12D(英語版一般校正証明書付)1台20~402140.2320208
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055178BCSP70NX12D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台35~702860.5721.7280
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055187BCSP70NX15D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台35~702900.5721.7291
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055196BCSP120NX15D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台60~1203490.6221.7349.5
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055205BCSP220NX19D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台110~2204271.227.2445
オープン
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055214BCSP300NX22D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台150~300625227.2660
オープン
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055230BCSP70NX12D(英語版一般校正証明書付)1台35~702860.5721.7280
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055239BCSP70NX15D(英語版一般校正証明書付)1台35~702900.5721.7291
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055248BCSP120NX15D(英語版一般校正証明書付)1台60~1203490.6221.7349.5
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055257BCSP220NX19D(英語版一般校正証明書付)1台110~2204271.227.2445
オープン
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055266BCSP300NX22D(英語版一般校正証明書付)1台150~300625227.2660
オープン
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055275BCSP400NX22D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台200~4209183.730950
オープン
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80055284BCSP400NX22D(英語版一般校正証明書付)1台200~4209183.730950
オープン
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする