Gクラフト
8インチ5.5Jホイール 8穴 1輪分
材質
A5052材
リム幅(mm)
約150
推奨チューブ
3.5-4.0-8
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38896263
39317
推奨:(B77)120/70-8
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
38896279
39319
推奨:(B77)120-70-8
¥
19,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください