【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPCA3ETC5K/Y/M/C・LPCA3KUT5(リターン式)

【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPCA3ETC5K/Y/M/C・LPCA3KUT5(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPCA3ETC5K/Y/M/C・LPCA3KUT5(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPCA3ETC5K/Y/M/C・LPCA3KUT5(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPCA3ETC5K/Y/M/C・LPCA3KUT5(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPCA3ETC5K/Y/M/C・LPCA3KUT5(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPCA3ETC5K/Y/M/C・LPCA3KUT5(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPCA3ETC5K/Y/M/C・LPCA3KUT5(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPCA3ETC5K/Y/M/C・LPCA3KUT5(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

適合メーカーEPSON/エプソン 対応機種LP-7000C/LP-7000CZ/LP-9000C/LP-9000CZ/LP-9200C/LP-9200CZ/LP-M5500/LP-M5500A/LP-M5500D/LP-M5500F/LP-M5600/LP-M5600A/LP-M5600D/LP-M5600F/LP-M5600Z/LP-M6500FH/LP-M6500FS/LP-M6500PS/LP-S4500/LP-S4500Z/LP-S5500/LP-S5500Z/LP-S6500/LP-S6500Z カラー用ドラム 種別リターン式 主な適合純正品番LPCA3KUT5 印字枚数カラー約10000枚/ブラック約40000枚 各種認証E&Qマーク サービス分類リサイクル・リビルト 内容量1個
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます【リターン式リサイクル】 ご注文には使用済カートリッジが必要となります。「ご注文内容の確認書」を送信後、2営業日以内に、回収便がお伺いいたします。メーカー返却が必要なカートリッジ(環境推進トナー・回収協力トナー等)のリサイクルはできませんので、あらかじめご了承ください。※リターン再生の回収の際、一緒に回収させていただいた別のカートリッジ等は、ご返却出来ませんので、渡し間違いにご注意下さい。
万が一返却が必要な物を誤ってお渡しした場合、別途ご連絡下さい。※リターン再生の回収の際、一緒に回収させていただいた別のカートリッジ等は、ご返却出来ませんので、渡し間違いにご注意下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38896805 LPCA3KUT5 感光体ユニット 〔リターン式リサイクルドラム〕
オープン
8,798
9,678 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする