アズワン アズワンの 測定用品 アズワンの その他測定用品 アズワンの 硬度計 ゴム・プラスチック硬度計 5kgおもり ゴム・プラスチック硬度計 5kgおもり 注文コード アズワン品番2-1672-33 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ZY-128 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38897758 ZY-128 ¥46,000 ¥45,900 ¥45,900 ¥50,490 (税込) 12日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 硬度計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プリンタ(セット品) JFEアドバンテック 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック 税込¥1,000,780~ ¥909,800~ グリップ(新) JFEアドバンテック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 狭所用アタッチメント JFEアドバンテック 税込¥2,858~ ¥2,598~ 充電池パック(保守用) JFEアドバンテック 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック 税込¥912,780~ ¥829,800~ 標準アタッチメント JFEアドバンテック 税込¥6,598~ ¥5,998~ プリンタ用AC電源アダプタ JFEアドバンテック 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック 税込¥1,000,780~ ¥909,800~ 充電池パック JFEアドバンテック 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ ハンディ硬さ計 JFEアドバンテック 税込¥890,780 ¥809,800 キャリングケース JFEアドバンテック 税込¥30,778 ¥27,980 狭所用ノーズピース JFEアドバンテック 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ 小物用測定スタンド JFEアドバンテック 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ データ処理ソフト JFEアドバンテック 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ パソコン通信ケーブル JFEアドバンテック 税込¥19,778 ¥17,980 充電器 JFEアドバンテック 税込¥34,078 ¥30,980 バスケットへ プリンタケーブル JFEアドバンテック 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック 税込¥879,780~ ¥799,800~ ハンディ硬さ計(基準片セット) JFEアドバンテック 税込¥1,099,780~ ¥999,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品その他測定用品硬度計 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。硬度計の用途と選定ポイント豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/ 参考になった 2023-03-03 「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります 粗さ測定機 硬度計 回転計/カウンター 速度計 記録紙 タイマー・ストップウォッチ・時計 RF測定 磁力測定 紫外線(UV)測定 色差計 シェアする マイページ 最近見た商品